ABB - Kézi kapcsoló 25A ki/be 1mod billenőkaros IP20 G20900 - 2CCE120100R0111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20900
Gyártói cikkszám
2CCE120100R0111
Gyártói típuskód
E222-10
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
24 V
Beépítési mélység:
58 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; ABB ; % Kézi kapcsoló 25A ki/be 1mod billenőkaros