MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 25A KI/BE mellső rögz 3p GT06966 - 1SCA022352R6790

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 25A KI/BE mellső rögz 3p GT06966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06966

Gyártói cikkszám

1SCA022352R6790

Gyártói típuskód

OT25ET3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Pólusszám:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Kézi kapcsoló 25A KI/BE mellső rögz 3p