ABB - Kézi kapcsoló 25A terhelés 3mod forgókaros 3p GT06972 - 1SCA022283R8630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Segédérintkezők száma, záró - 0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06972
Gyártói cikkszám
1SCA022283R8630
Gyártói típuskód
OT25E3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Kézi kapcsoló 25A terhelés 3mod forgókaros 3p