ABB - Kézi kapcsoló 32A 1p leválasztó 1mod billenőkaros IP10 SN127199 - 2CDE281001R1032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779645652
Sonepar cikkszám
SN127199
Gyártói cikkszám
2CDE281001R1032
Gyártói típuskód
E201/32gr
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP10
Felirat/jelzés:
egyéb
Kézi kapcsoló 32A 1p leválasztó 1mod billenőkaros IP10