ABB - Kézi kapcsoló 32A KI/BE 0,5mod billenőkaros 1z IP20 GT76460 - 2CCA703002R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
7612270938650
Sonepar cikkszám
GT76460
Gyártói cikkszám
2CCA703002R0001
Gyártói típuskód
E211-32-10
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
egyéb
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
0.5
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
3 kA
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A KI/BE 0,5mod billenőkaros 1z