ABB - Kézi kapcsoló 40A 3p szakaszoló 3mod forgókaros GT48469 - 1SCA104902R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
6417019390451
Sonepar cikkszám
GT48469
Gyártói cikkszám
1SCA104902R1001
Gyártói típuskód
OT40F3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
750-750 V
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
11 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
750 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
23 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
11 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem