ABB - Kézi kapcsoló 40A KI/BE 3mod billenőkaros IP20 GT27921 - 2CDD283101R0040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 40 A
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 440 V
Névleges kapcsolási képesség - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779904216
Sonepar cikkszám
GT27921
Gyártói cikkszám
2CDD283101R0040
Gyártói típuskód
SD203/40
Pólusszám:
3
Névleges áram:
40 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés-állóság:
4 kV
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 40A KI/BE 3mod billenőkaros