ABB - Kézi kapcsoló 40A terhelés 3mod forgókaros 3p GT06973 - 1SCA022283R9010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 600-600 V
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 600 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06973
Gyártói cikkszám
1SCA022283R9010
Gyártói típuskód
OT32E3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
600-600 V
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
600 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A terhelés 3mod forgókaros 3p