Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 63A 3p átkapcsoló mod forgókaros GT19742 - OT63E3C

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  63A 3p átkapcsoló mod forgókaros GT19742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19742

Gyártói cikkszám

OT63E3C

Gyártói típuskód

OT63E3C

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

4

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A 3p átkapcsoló mod forgókaros