ABB - Kézi kapcsoló 63A 4p szakaszoló átkapcsoló 400V GT98941 - 1SCA105365R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
6417019393094
Sonepar cikkszám
GT98941
Gyártói cikkszám
1SCA105365R1001
Gyártói típuskód
OT63F4N2
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
600 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
22 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem