ABB - Kézi kapcsoló 63A KI/BE 3mod billenőkaros IP10 GT76134 - 2CDE283001R1063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779646079
Sonepar cikkszám
GT76134
Gyártói cikkszám
2CDE283001R1063
Gyártói típuskód
E203/63G
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP10
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A KI/BE 3mod billenőkaros