ABB - Kézi kapcsoló 63A KI/BE billenőkaros 4z piros IP10 GT40572 - 2CDE284001R0063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779646260
Sonepar cikkszám
GT40572
Gyártói cikkszám
2CDE284001R0063
Gyártói típuskód
E204/63R
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
piros
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP10
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 63A KI/BE billenőkaros 4z piros