ABB - Kézi kapcsoló 80A terhelés 3mod forgókaros 3p GT06963 - 1SCA022424R2620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Pólusszám - 3
Segédérintkezők száma, záró - 0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06963
Gyártói cikkszám
1SCA022424R2620
Gyártói típuskód
OT80M3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Pólusszám:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 80A terhelés 3mod forgókaros 3p