Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló csoportkapcsoló 0,5mod 16A 1P I-0-II IP20 GT44968 - 2CCA703025R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló csoportkapcsoló 0,5mod 16A 1P I-0-II IP20 GT44968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7612270938735

Sonepar cikkszám

GT44968

Gyártói cikkszám

2CCA703025R0001

Gyártói típuskód

E214-16-101

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

egyéb

Rövidzárlatállóság (lcw):

3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

0.5

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

3 kA

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló csoportkapcsoló 0,5mod 16A 1P I-0-II