MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló fekete kar IP65 OT típushoz GT40157 - 1SCA022648R4110

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló fekete kar IP65 OT típushoz GT40157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40157

Gyártói cikkszám

1SCA022648R4110

Gyártói típuskód

OHBS3

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló fekete kar IP65 OT típushoz