ABB - Kézi kapcsoló fekete kar OT típushoz GT43718 - 1SCA105232R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019411668
Sonepar cikkszám
GT43718
Gyártói cikkszám
1SCA105232R1001
Gyártói típuskód
OHBS2RJ
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló fekete kar OT típushoz