ABB - Kézi kapcsoló fekete kar OT típushoz OHBS1RH GT92564 - 1SCA105212R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019409771
Sonepar cikkszám
GT92564
Gyártói cikkszám
1SCA105212R1001
Gyártói típuskód
OHBS1RH
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló fekete kar OT típushoz OHBS1RH