Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló fekete kilincs IP65 ajtóra reteszelt G24359 - 1SCA022380R9660

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló fekete kilincs IP65 ajtóra reteszelt G24359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019124117

Sonepar cikkszám

G24359

Gyártói cikkszám

1SCA022380R9660

Gyártói típuskód

OHB65J6

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló fekete kilincs IP65 ajtóra reteszelt