ABB - Kézi kapcsoló feszültségcsökkenés figyelő 2mod GT21637 - 2CSM112500R1311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 5-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21637
Gyártói cikkszám
2CSM112500R1311
Gyártói típuskód
LSS1/2
Beállítható áramtartomány:
5-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Kézi kapcsoló feszültségcsökkenés figyelő 2mod