ABB - Kézi kapcsoló tengely 12x 12x395mm GT74541 - 1SCA022042R5990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 395 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019141381
Sonepar cikkszám
GT74541
Gyártói cikkszám
1SCA022042R5990
Gyártói típuskód
OXP12X395
Hosszúság:
395 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely 12x 12x395mm