ABB - Kézi kapcsoló tengely 6x 6x210mm GT41740 - 1SCA022295R6080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 210 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019141442
Sonepar cikkszám
GT41740
Gyártói cikkszám
1SCA022295R6080
Gyártói típuskód
OXP6X210
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely 6x 6x210mm