ABB - Kézi kapcsoló tengely 6x 6x290mm GT74537 - 1SCA022042R6370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 290 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019141459
Sonepar cikkszám
GT74537
Gyártói cikkszám
1SCA022042R6370
Gyártói típuskód
OXP6X290
Hosszúság:
290 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely 6x 6x290mm