ABB - Kézi kapcsoló tengely 6x 6x300mm SN002678 - 1SCA111933R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019449524
Sonepar cikkszám
SN002678
Gyártói cikkszám
1SCA111933R1001
Gyártói típuskód
OX6X300
Hosszúság:
300 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely 6x 6x300mm