Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló tengely 6x 6x330mm OT16..125F-hez SN016260 - 1SCA101661R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló tengely  6x 6x330mm OT16..125F-hez SN016260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 330 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019365855

Sonepar cikkszám

SN016260

Gyártói cikkszám

1SCA101661R1001

Gyártói típuskód

OXS6X330

Hosszúság:

330 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely 6x 6x330mm OT16..125F-hez