Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló tengely D12mm hossz 185mm G40863 - 1SCA022325R6710

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló tengely D12mm hossz 185mm G40863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 185 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 12 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019141428

Sonepar cikkszám

G40863

Gyártói cikkszám

1SCA022325R6710

Gyártói típuskód

OXP12X185

Hosszúság:

185 mm

Keresztmetszet-magasság:

12 mm

Keresztmetszet-szélesség:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely D12mm hossz 185mm