ABB - Kézi kapcsoló tengely D5mm hossz 250mm OT-hoz GT06982 - 1SCA022376R6670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06982
Gyártói cikkszám
1SCA022376R6670
Gyártói típuskód
OXS5X251
Hosszúság:
250 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; %Kézi kapcsoló tengely D5mm hossz 250mm OT-hoz