ABB - Kézi kapcsoló tengely D6mm hossz.: 130mm GT44288 - 1SCA101655R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 130 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019365770
Sonepar cikkszám
GT44288
Gyártói cikkszám
1SCA101655R1001
Gyártói típuskód
OXS6X130
Hosszúság:
130 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely D6mm hossz.: 130mm