MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló tengely D8mm hossz 500mm G48421 - 1SCA022160R9230

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló tengely D8mm hossz 500mm G48421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48421

Gyártói cikkszám

1SCA022160R9230

Gyártói típuskód

OXP8X500

Hosszúság:

500 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; %Kézi kapcsoló tengely D8mm hossz 500mm