Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 6mm GT74538 - 1SCA022190R1560

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 6mm GT74538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 167 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019018249

Sonepar cikkszám

GT74538

Gyártói cikkszám

1SCA022190R1560

Gyártói típuskód

OESAZX167

Hosszúság:

167 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló tengely hosszabbító 6mm