Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz IP20 GT77477 - 1SCA022533R5330

MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  voltmérő átk mellső rögz IP20 GT77477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77477

Gyártói cikkszám

1SCA022533R5330

Gyártói típuskód

OMVN30PB

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz