Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi szakaszoló 3p 400A be-ki NH2 GT28754 - 1SEP102142R0121

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi szakaszoló 3p 400A be-ki NH2 GT28754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28754

Gyártói cikkszám

1SEP102142R0121

Gyártói típuskód

XLBM2-3P

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; Kézi szakaszoló 3p 400A be-ki NH2