Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Kioldó segédérintkező relé 12…110V SN206612 - 2CDS200982R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kioldó segédérintkező relé 12…110V SN206612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 110 V

  • Modulszélesség - 1

  • Hibajel-kapcsolók száma - 0

  • Funkció - munkaáramú kioldó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206612

Gyártói cikkszám

2CDS200982R0001

Gyártói típuskód

S3C-A1

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

110 V

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

munkaáramú kioldó

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldó segédérintkező relé 12…110V