Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kiselosztó sü 36mod 3/12 áa IP41 PEN Mistral SN119914 - 1SLM004101A1207

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kiselosztó sü 36mod 3/12 áa IP41 PEN Mistral SN119914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126134711

Sonepar cikkszám

SN119914

Gyártói cikkszám

1SLM004101A1207

Gyártói típuskód

1SLM004101A1207

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP41

Szélesség:

320 mm

Magasság:

600 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

248 mm

Beépítési mélység:

73 mm

Mélység:

107 mm

Beépítési magasság:

488 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

70 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Kiselosztó sü 36mod 3/12 áa IP41 PEN Mistral