Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 1,6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 G50344 - GHS2810164R0258

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 1,6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 G50344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50344

Gyártói cikkszám

GHS2810164R0258

Gyártói típuskód

S281UC-Z1.6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

Z

Névleges áram:

1.6 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

253 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 1,6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó