ABB - Kismegsz 10A 1pol B karakt 25kA egyen és váltó IP20 G32768 - GHS2810164R0105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 253 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32768
Gyártói cikkszám
GHS2810164R0105
Gyártói típuskód
S281UC-B10
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
253 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 10A 1pol B karakt 25kA egyen és váltó