ABB - Kismegsz 10A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GA00983 - GHS2810164R0427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 253 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00983
Gyártói cikkszám
GHS2810164R0427
Gyártói típuskód
S281UC-K10
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
253 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2