ABB - Kismegsz 16A 2pol B karakt 25kA egyen és váltó IP20 GT12035 - GHS2820164R0165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 440 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12035
Gyártói cikkszám
GHS2820164R0165
Gyártói típuskód
S282UC-B16
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 2pol B karakt 25kA egyen és váltó