ABB - Kismegsz 2A 3pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GT44489 - GHS2830164R0277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 440 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44489
Gyártói cikkszám
GHS2830164R0277
Gyártói típuskód
S283UC-K2
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
3
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 2A 3pol K karakt 25kA egyen és váltó