Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 40A 2pol K karakt 10kA AC/DC IP20 GT02686 - GHS2820164R0557

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 40A 2pol K karakt 10kA AC/DC IP20 GT02686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02686

Gyártói cikkszám

GHS2820164R0557

Gyártói típuskód

S282UC-K40

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 40A 2pol K karakt 10kA AC/DC