Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 40A 3pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GA00990 - GHS2830164R0557

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 40A 3pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GA00990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00990

Gyártói cikkszám

GHS2830164R0557

Gyártói típuskód

S283UC-K40

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 40A 3pol K karakt 25kA egyen és váltó