ABB - Kismegsz 4A 2pol K karakt 10kA AC/DC IP20 GT19712 - GHS2820164R0337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 4 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Névleges feszültség - 440 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19712
Gyártói cikkszám
GHS2820164R0337
Gyártói típuskód
S282UC-K4
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
4 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2