ABB - Kismegsz 50A 1pol K karakt 10kA/4,5kA, AC/DC IP20 GT64056 - GHS2810164R0577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 253 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64056
Gyártói cikkszám
GHS2810164R0577
Gyártói típuskód
S281UC-K50
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
253 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 50A 1pol K karakt 10kA/4,5kA, AC/DC