ABB - Kismegsz 6A 1pol B karakt 6kA AC/DC IP20 GT10739 - GHS2810164R0065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 253 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10739
Gyártói cikkszám
GHS2810164R0065
Gyártói típuskód
S281UC-B6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
253 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 1pol B karakt 6kA AC/DC