Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GA00982 - GHS2810164R0377

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 GA00982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 253 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00982

Gyártói cikkszám

GHS2810164R0377

Gyártói típuskód

S281UC-K6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

253 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 1pol K karakt 25kA egyen és váltó