Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 6A 1pol Z karakt 25kA egyen és váltó IP20 GT40378 - GHS2810164R0378

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 6A 1pol Z karakt 25kA egyen és váltó IP20 GT40378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Névleges áram - 6 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Névleges feszültség - 253 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40378

Gyártói cikkszám

GHS2810164R0378

Gyártói típuskód

S281UC-Z6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

Z

Névleges áram:

6 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

253 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 1pol Z karakt 25kA egyen és váltó