Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegsz 6A 2pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 G31414 - GHS2820164R0377

MásolásMásolás
ABB - Kismegsz 6A 2pol K karakt 25kA egyen és váltó IP20 G31414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 6 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Névleges feszültség - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31414

Gyártói cikkszám

GHS2820164R0377

Gyártói típuskód

S282UC-K6

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

6 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 2pol K karakt 25kA egyen és váltó