ABB - Kismegsz 6A 3pol B karakt 25kA IP20 GT07697 - GHS2830001R0065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07697
Gyártói cikkszám
GHS2830001R0065
Gyártói típuskód
S283-B6
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Frekvencia:
0-0 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 3pol B karakt 25kA