ABB - Kismegszakító 1,6A 1pol Z karakt 10kA UL IP20 SN008747 - 2CDS271417R0258
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - Z
Névleges áram - 1.6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008747
Gyártói cikkszám
2CDS271417R0258
Gyártói típuskód
S201U-Z1.6
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
Z
Névleges áram:
1.6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-0 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2