Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 100A 2pol C karakt 10kA IP20 GT74543 - 2CCP842001R1829

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 100A 2pol C karakt 10kA IP20 GT74543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - S

  • Névleges áram - 100 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74543

Gyártói cikkszám

2CCP842001R1829

Gyártói típuskód

2CCP842001R1829

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

S

Névleges áram:

100 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

600 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

88.5 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

0-0 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 100A 2pol C karakt 10kA