Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 100A 3pol B karakt 10kA IP20 G68105 - GHS2932001R0824

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 100A 3pol B karakt 10kA IP20 G68105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68105

Gyártói cikkszám

GHS2932001R0824

Gyártói típuskód

S293-C100

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 100A 3pol B karakt 10kA